HEDTEC - Liiketunnistin - IS 345 KNX SQUARE 360 AP MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m
Väri - musta
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841084134
Sähkönumero
2804150
Toimittajan tuotenumero
084134
Tukkuerä
21
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
11.5 m
Väri:
musta
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
15 min
Leveys:
95 mm
Korkeus:
95 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
11.5 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
45...45 °
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


