HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - AP-sovite XLEDPRO ONE PLUS/MAX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pituus - 33 mm
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841080983
Sähkönumero
4525279
Toimittajan tuotenumero
080983
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Pituus:
33 mm
Leveys:
155 mm
Korkeus:
67 mm
Seinään pinta-asennettava sovite XLED PRO ONE PLUS sekä XLED PRO ONE MAX -valonheittimille sisä- ja ulkotiloihin. Runko muovia, väri antrasiitti.
XLED PRO ONE -sarjan pinta-asennettavat adapterit mahdollistavat joustavan asennuksen, vaikka liitäntäkaapeli ei tule ulos seinästä tarkalleen kohdevalaisimen optimaalisessa asennuspaikassa. Pinta-asennettavien sovittimien avulla kohdevalot voidaan asentaa myös täydelliseen asentoon, jos kaapelit on pinta-asennettu.
XLED PRO ONE -sarjan pinta-asennettavat adapterit mahdollistavat joustavan asennuksen, vaikka liitäntäkaapeli ei tule ulos seinästä tarkalleen kohdevalaisimen optimaalisessa asennuspaikassa. Pinta-asennettavien sovittimien avulla kohdevalot voidaan asentaa myös täydelliseen asentoon, jos kaapelit on pinta-asennettu.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


