HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - Betonijalustasovite 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045475017
Sähkönumero
4547501
Toimittajan tuotenumero
6026283
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
455 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
150 mm
Kiinnityssovite 100 mm putkella Began pollarivalaisimille betonijalustoihin asentamista varten
Began pollarivalaisimille tarkoitettu sovite, jonka avulla Began pollarivalaisimet voidaan asentaa betonijalustoihin. Betonijalustojen kanssa pollarivalaisimien asennuksesta tulee tukeva ja olosuhteita kestävä. Tuote on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Sovitteen putken halkaisija on 100 mm ja upotussyvyys on 450 mm. Kiinnityslaipassa on reiät kolmessa kehässä sovittimen Bega-pollarien pohjalaippoihin kiinnittämistä varten. Tarkoitettu isommille betonijalustoille, kuten esimerkiksi SJR-08 ja RBJ-2B.
Began pollarivalaisimille tarkoitettu sovite, jonka avulla Began pollarivalaisimet voidaan asentaa betonijalustoihin. Betonijalustojen kanssa pollarivalaisimien asennuksesta tulee tukeva ja olosuhteita kestävä. Tuote on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Sovitteen putken halkaisija on 100 mm ja upotussyvyys on 450 mm. Kiinnityslaipassa on reiät kolmessa kehässä sovittimen Bega-pollarien pohjalaippoihin kiinnittämistä varten. Tarkoitettu isommille betonijalustoille, kuten esimerkiksi SJR-08 ja RBJ-2B.


