HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - Betonijalustasovite 60

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045475000

Sähkönumero

4547500

Toimittajan tuotenumero

6026282

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

305 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

150 mm

Kiinnityssovite 60 mm putkella Began pollarivalaisimille betonijalustoihin asentamista varten

Began pollarivalaisimille tarkoitettu sovite, jonka avulla Began pollarivalaisimet voidaan asentaa betonijalustoihin. Betonijalustojen kanssa pollarivalaisimien asennuksesta tulee tukeva ja olosuhteita kestävä. Sovitteen putken halkaisija on 60 mm ja upotussyvyys on 300 mm. Kiinnityslaipassa on reiät kolmessa kehässä sovittimen kiinnittämistä varten Bega-pollarien pohjalaippoihin. Tuote on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Tarkoitettu pienille betonijalustoille, kuten esimerkiksi PIKE ja RBJ-A1.