HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - KULMAKIINNIKE L 400 S MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - KULMAKIINNIKE L 400 S MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 120 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841630317

Sähkönumero

4525245

Toimittajan tuotenumero

630317

Tukkuerä

36

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

musta

Pituus:

120 mm

Leveys:

50 mm

Korkeus:

70 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kulmakiinnike EWH 03 L 400 -sarjan valaisimia varten. Väri musta.

EWH 03 kulmakiinnike Steinel L 400 S -sarjan mustan tunnistinvalaisimen rakennuksen ulkokulmaan kiinnittämistä varten.