HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - KULMAKIINNIKE L 400 S VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 120 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841630416

Sähkönumero

4525246

Toimittajan tuotenumero

630416

Tukkuerä

36

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

120 mm

Leveys:

50 mm

Korkeus:

70 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kulmakiinnike EWH 03 L 400 -sarjan valaisimia varten. Väri valkoinen.

EWH 03 kulmakiinnike Steinel L 400 S -sarjan valkoisen tunnistinvalaisimen rakennuksen ulkokulmaan kiinnittämistä varten.