HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - Soviterengas 160-210mm VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Korkeus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938071666
Sähkönumero
4145598
Toimittajan tuotenumero
SLC1529
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
1.5 mm
Halkaisija:
220 mm
SLC Shift Rehab soviterengas Shift-alasvaloille. Soviterenkaan koko: sisä Ø 160 mm, ulkoreuna Ø 220 mm. Peittää Ø maks. 210 mm asennusreijän. RAL 9016, valkoinen. Sopii valaisimille SLC1525 ja SLC1527.
SLC Shift Rehab soviterengas Shift-alasvaloille. Soviterenkaan koko: sisä Ø 160 mm, ulkoreuna Ø 220 mm. Peittää Ø maks. 210 mm asennusreiän. RAL 9016, valkoinen. Sopii valaisimille SLC1525 ja SLC1527.
SLC Shift Rehab soviterengas Shift-alasvaloille. Soviterenkaan koko: sisä Ø 160 mm, ulkoreuna Ø 220 mm. Peittää Ø maks. 210 mm asennusreiän. RAL 9016, valkoinen. Sopii valaisimille SLC1525 ja SLC1527.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


