HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - Soviterengas 200-250mm VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Korkeus - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938071673

Sähkönumero

4145599

Toimittajan tuotenumero

SLC1530

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

1.5 mm

Halkaisija:

260 mm

SLC Shift Rehab soviterengas Shift-alasvaloille. Soviterenkaan koko: sisä Ø 200 mm, ulkoreuna Ø 260 mm. Peittää Ø maks. 250 mm. asennusreijän RAL 9016, valkoinen. Sopii valaisimille SLC1526 ja SLC1528.

SLC Shift Rehab soviterengas Shift-alasvaloille. Soviterenkaan koko: sisä Ø 200 mm, ulkoreuna Ø 260 mm. Peittää Ø maks. 250 mm asennusreiän. RAL 9016, valkoinen. Sopii valaisimille SLC1526 ja SLC1528.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan