HEDTEC - Ohjauskaapeli-HF - HSLCH-JZ 12x0,75 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 12
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0417885
Toimittajan tuotenumero
6013462
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
12
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
harmaa
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- CPR luokka Dca
- Hienolankainen luokka 5
- Mustat numeroidut johtimet + kevi


