HEDTEC - Ohjauskaapeli-HF - HSLH-OZ 2x0,75 K500 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Ohjauskaapeli-HF - HSLH-OZ 2x0,75 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0417853

Toimittajan tuotenumero

6009482

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Halogeeniton ohjauskaapeli, HSLH-OZ 2x0,75 Harmaa Dca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • CPR luokka Dca
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi