HEDTEC - Ohjauskaapeli, KC industrie - K-SERVO 3500 4x2,5+2x1,5 CY UL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004178263
Sähkönumero
0417826
Toimittajan tuotenumero
6015103
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä


