HEDTEC - Painike DALI - Kytkin PC4-DALI2 IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 4

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841082123

Sähkönumero

2804169

Toimittajan tuotenumero

082123

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

4

Kiinnitystapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kytkin PC4-DALI2 sisätiloihin. Mahdollistaa neljän painikkeen liittämisen DALI2-valaistusjärjestelmään. Asennus on näkymätön eikä vaadi lisävirtalähdettä.

Erinomainen käytettäväksi Control PRO II -sarjan tuotteiden kanssa DALI2 APC -liitännässä.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan