HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-2-VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 2300...2300 mm
Halkaisija - 80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000072
Sähkönumero
1412330
Toimittajan tuotenumero
6031222
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
2300...2300 mm
Halkaisija:
80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
ei
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
teräs
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
V1-2-VA - h=2,3m, vapaasti seisova, valk, 4xRJ45 CAT6A S/FTP, 4x2-os pr kahdessa ryhmässä, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka 1466108 tilattava erikseen
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


