HEDTEC - Polyuretaanikaapeli HF - Eucapur H07BQ-F 3G1,5 HF K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Polyuretaanikaapeli HF - Eucapur H07BQ-F 3G1,5 HF K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260228001

Sähkönumero

0422723

Toimittajan tuotenumero

6002685

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

100 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polyuretaanikaapeli (PUR) HF H07 BQ-F 3G1,5 Oranssi 450/750V Kela 500m

Liitoskaapelina siirrettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa.

• Hienolankainen, luokka 5
• Hyvä mekaaninen kestävyys, mm iskut ja viillot
• Halogeeniton , palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
• Hyvä kemikaalien kesto
• Likaamaton (pinnasta ei irtoa väriä)

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan