HEDTEC - Pylväsvalaisin - GL 85 C 900 9W 3K IP44 ANT

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Korkeus/syvyys:

900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot633 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen tehokkuus - 79.889 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841078676

Sähkönumero

4525178

Toimittajan tuotenumero

078676

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen tehokkuus:

79.889 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu lampputeholle:

9...9 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

146 mm

Pituus:

136 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.85

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

GL 85 C 900 antrasiitti pihapiirivalaisin ilman tunnistinta LED 9 W, 719 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Korkeus 900 mm. Alumiinirunko, muovikupu. Energialuokka F.

GL 85 C 900 pollarivalaisimessa ei ole liiketunnistinta. Sitä ohjataan esim. tunnistimella varustetulla rinnakkaismallilla GL 85 SC 900 langattomasti (kaikki Connect SC ja C -valaisimet ovat langattomasti ohjattavissa ja keskenään ryhmiteltävissä). Tyylikäs Cube-muotokieli ja Bluetooth Mesh langaton ohjaus ja ryhmittely Steinel Connect -kännykkäappilla tekevät GL 85 C:stä tyylikkään, uusinta valaistustekniikkaa hyödyntävän ulkovalaisimen. Ominaisuuksia: valovirta 719 lm, värilämpötila 3000 K, valon pehmeä kytkeytyminen, perusvalaistusoptio (himmennys 0-100%), Runko laadukasta alumiinia, muovikupu.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan