HEDTEC - Sähköinen lisätarvike - Teholähde TED 6 2m

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 30...50 V

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - staattinen

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938071703

Sähkönumero

4145802

Toimittajan tuotenumero

SLC1533

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

30...50 V

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

25 mm

Pituus:

118 mm

Leveys:

45 mm

Runko:

muovikotelo

Suojausluokka:

II

Himmennettävä:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

SLC Shift Trailing edge teholähde 13 W 160-210 mm valaisimille. 2 m:n johto Euro pistotulpalla. Sopii valaisimille SLC1525, SLC1527 ja SLC1535.

SLC Shift Trailing edge teholähde 13 W 160-210 mm valaisimille. 2 m:n johto Euro pistotulpalla. Sopii valaisimille SLC1525, SLC1527 ja SLC1535.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan