HEDTEC - Sähköinen lisätarvike - Teholähde TED 8 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 30...50 V
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938071710
Sähkönumero
4145803
Toimittajan tuotenumero
SLC1534
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
30...50 V
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
25 mm
Pituus:
118 mm
Leveys:
45 mm
Runko:
muovikotelo
Suojausluokka:
II
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
SLC Shift Trailing edge teholähde 18 W 200-210 mm valaisimille. 2 m:n johto Euro pistotulpalla. Sopii valaisimille SLC1526 ja SLC1528.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


