HEDTEC - Silikonijohdin,musta - SIF 16 R100 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159965
Sähkönumero
0415996
Toimittajan tuotenumero
6003054
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Silikonijohdin 16 Musta 300/500V Nippu 100m
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen
- Tinattu hienolankainen luokka 5
- Halogeeniton
- -60 °C…+180 °C


