HEDTEC - Silikonikaapeli-HF - SIHF 3G0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004215531
Sähkönumero
0421553
Toimittajan tuotenumero
6002664
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri


