HEDTEC - Silikonikaapeli-HF - SIHF 5G0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004215555

Sähkönumero

0421555

Toimittajan tuotenumero

6002666

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Silikonikaapeli SIHF 5G0,75 Punaruskea 300/500V -60...+180 °C Kela 500m