HEDTEC - Tunnistinvalaisin - L 20 S IP44 60W/E27 MUOVI RST

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Pituus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841566814

Sähkönumero

4525244

Toimittajan tuotenumero

566814

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

85 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

230 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

250 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

60...60 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

kyllä

L 20 S RST PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Toimintakulma 180 astetta, tunnistusetäisyys max. 10 m. E27, IP44, IK07, suojausluokka II. Pinta-asennus seinään. Kehys ruostumatonta terästä, muovikupu.

Seinävalaisin tunnistimella

Verkkoliitäntä 230-240 V, 50 Hz
Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna
E27
Toimintakulma 180°
Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois
Tunnistimen suunnattavuus pystysuunnassa 90°
Tunnistusetäisyys enint. 10 m
Hämäryystason asetus 2-2000 lx
Kytkentäajan asetus 8 s-35 min
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka II
Iskunkestävyysluokka IK07
Materiaali muovi, kehys ruostumatonta terästä
Ei sisällä valonlähdettä