HEDTEC - Tunnistinvalaisin - L 585 S E27 60W IP44 ANT

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Pituus - 229 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841035723

Sähkönumero

4525187

Toimittajan tuotenumero

035723

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

229 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

215 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

312 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

60...60 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennettävä:

kyllä

L 585 S antrasiitti PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Toimintakulma 180 astetta, tunnistusetäisyys max. 10 m. E27, IP44, IK03, suojausluokka II. Runko muovia, lasikupu. Pinta-asennus seinään.

Steinel L 585 S on perinteisesti muotoiltu tunnistinvalaisin pienkohteisiin. Edullinen ja varmatoiminen ulkovalaisin kytkeytyy toimimaan aina, kun tunnistusalueella liikutaan asetetun hämäryystason alittuessa.

Toimintakulma: 180°, alitussuoja
Tunnistimen kääntyvyys: 70° pystysuunnassa
Tunnistusetäisyys: max. 10 m
Kytkentäajan asetus: 8 s - 35 min
Hämäryystason asetus: 2-2000 luksia