HEDTEC - Tunnistinvalaisin - RS PRO DL 150 SC 3K 4K 5,7K DE

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

174 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5700 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK05

  • Ulkohalkaisija - 174 mm

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841084998

Sähkönumero

4137224

Toimittajan tuotenumero

084998

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...5700 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Ulkohalkaisija:

174 mm

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Suojausluokka:

II

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

10.8...10.8 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

monivärinen

Korkeus/syvyys:

73 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Pituus:

73 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.93

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

RS PRO DL 150 SC valkoinen tunnistinalasvalo. Langaton Bluetooth Mesh. LED 10,8 W, värilämpötila valittavissa 3000 K (1109 lm)/4000 K (1177 lm)/5700 K (1137 lm). IP20/alapinta IP54, IK05, suojausluokka II. Asennus alaslaskettuun kattoon. Halk. 174 mm.

Suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (HF) soveltuvat vain sisätilojen liiketunnistukseen. HF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien ja aulatilojen liiketunnistukseen. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. julkisten WC-tilojen eriöiden valvonnassa, mutta ominaisuus voi myös aiheuttaa ”vääriä kytkentöjä” kevytrakenteisten seinien takaa. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan