HEDTEC - Tunnistinvalaisin - Sensor 75 HV 600Lm 4K 80° MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kattoasennus - kyllä
Seinäasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716197289419
Sähkönumero
4145737
Toimittajan tuotenumero
912S03BL5F02
Tukkuerä
1
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Harjattu pinta:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna / ultaääni (dual)
Korkealaatuiset Illuxtron HV-tunnistinvalaisimet kytketään suoraan 230V jännitteeseen, liitäntälaitetta ei tarvita. Pir-tunnistin on sijoitettu huomaamattomasti valaisimeen linssin keskelle eikä erillistä tunnistinta tarvita. Tunnistinvalaisimet ovat himmennettävissä useimmilla Triac tyyppisillä säätimillä.
Käyttöikä: ta 25°C (L90/B10) 600lm >50.000h
Rakenne: Valualumiinirunko, suojausluokka II
Väri: Valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005)
Optiikka: 80°
Tunnistusalue: 120°, 5m (as.korkeus 2,5m), 7m (as.korkeus 3,5m)
Sensori: PIR
Päälläoloaika: 4 min, ei säädettävä
Kytkentä: Ketjutettava iso kytkentärasia, sisältää liitosjohdon, Tunnistustieto ei ketjutettavissa.
Kotelointiluokka: Kiinteät mallit alapuolelta IP44 suljetussa kattorakenteessa
Käyttölämpötila: -20°C / +30°C
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


