HEDTEC - Valoprofiili/-nauha - 5m 10mm 10W/m 4000K IP20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938068109

Sähkönumero

4145575

Toimittajan tuotenumero

S13137

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

130 lm/W

Valovirta per metri:

1300 lm

Teho per metri:

10 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

126

Erillisten segmenttien pituudet:

56 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

96 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

juotos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

SLC LED-nauha High Output MONO iC 126 LEDiä/m, pituus 5 m, leveys 10 mm, teho 10W/m, 1300 lm, 4000 K, IP20

• Ammattimainen hyvin valovoimainen LED-nauha
• Täydellinen haastaviin projekteihin, joissa valotehokkuus on tärkeää
• Constant Current -tekniikka suojaa jokaista LED-diodia jännitteen pudotusta vastaan ja antaa tasalaatuisen valon myös pitkillä pituuksilla
• Integroitu ylikuumenemissuoja
• Asennettava alumiiniprofiileihin riittävän jäähdytyksen ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi
• 126 LEDiä metriä kohden takaa tasaisen ja tasalaatuisen valon kaikissa asennuksissa
• 3M -teippi takaa helpon ja nopean asennuksen
• Saatavissa useissa pituuksissa, värilämpötiloissa ja IP-luokissa

Diodit: 126 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 56mm
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 10 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI >90-100
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: -10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan