HEDTEC - Valoprofiili/-nauha - PL2 AP Profiilisetti 2m alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000362
Sähkönumero
4137303
Toimittajan tuotenumero
4137303
Tukkuerä
1
PL2 pinta-asennusprofiilisetti alumiini 200 cm.
Galaxy Profiles setillä saa tarpeen vaatiessa tehtyä kaksi eri LED-nauha asennusta. Profiili voidaan sahata kahtia. Setissä profiili ja opaali kansi 2 m sekä kahteen asennukseen tarvittavat päätypalat ja kiinnikkeet. Kiinnikkeiden materiaali kestävä harjattu teräs. Setti sisältää: - 1 kpl 4121808 PL2 LED pinta-as. prof. 200 cm alumiini - 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm - 2 kpl 4121810 Päätykappale E1 - 2 kpl 4121838 Päätykappale E2 kaapelinläpiviennillä - 5 kpl 4121847 Kiinnike Z01
Galaxy Profiles setillä saa tarpeen vaatiessa tehtyä kaksi eri LED-nauha asennusta. Profiili voidaan sahata kahtia. Setissä profiili ja opaali kansi 2 m sekä kahteen asennukseen tarvittavat päätypalat ja kiinnikkeet. Kiinnikkeiden materiaali kestävä harjattu teräs. Setti sisältää: - 1 kpl 4121808 PL2 LED pinta-as. prof. 200 cm alumiini - 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm - 2 kpl 4121810 Päätykappale E1 - 2 kpl 4121838 Päätykappale E2 kaapelinläpiviennillä - 5 kpl 4121847 Kiinnike Z01


