varastointi päättyy

HELLERMANN TYTON - Johdinsidetyökalu - EVO9 maks 13.5mm muovisille

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinsiteen materiaali - muovi

  • Kiristysvoima - säädettävä

  • Työvälineen materiaali - muovi

  • Ominaisuus - manuaalinen katkaisu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026511306

Sähkönumero

6415861

Toimittajan tuotenumero

110-80002

Tukkuerä

1

Johdinsiteen materiaali:

muovi

Kiristysvoima:

säädettävä

Työvälineen materiaali:

muovi

Ominaisuus:

manuaalinen katkaisu

Asennustyökalu max. 13,5 mm leveille muovisille johdinsiteille,liipasimen liike 90 mm.

EVO9 - maks. 13,5 mm leveille muovisille johdinsiteille
Uudessa EVO9 työkalussa yhdistyvät helppokäyttöisyys, ergonomia ja tehokkuus. EVO9:n innovatiivisen ominaisuuden ansiosta johdinsiteen katkaisuvaiheessa aiheutuva rasitus on minimoitu. Uusi innovatiivinen ja käänteentekevä TLC (kiristys/lukitus/katkaisu-teknologia) vähentää ratkaisevasti käyttäjän käsiin aiheutuvaa rasitusta. Johdinsiteen katkaisu tapahtuu kevyesti ilman katkaisuvoimasta aiheutuvaa työkaluun kohdistuvaa kimmahdusta.
-Vakio liipasimen liike (90 mm)

https://www.youtube.com/watch?v=cy30zthmY2E&feature=youtu.be