HELLERMANN TYTON - Sidontaspiraali luonn.valkea - SBPE9 10-100mm (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 9 mm
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
UV:n kestävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660548857
Sähkönumero
XX1370862XX
Toimittajan tuotenumero
161-41200
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
9 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
UV:n kestävä:
ei
Nipun halkaisija:
10...100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-60...80 °C
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
120 °C
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Seinämän paksuus:
1.4 mm
Säikeen leveys:
12.5 mm


