Etusivu

HELLERMANNTYTON - 16-40/4-12mm. 609-2-H2W1 - Breakout boot 6core 16-40/4-12

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - 16-40/4-12mm. 609-2-H2W1 - Breakout boot 6core 16-40/4-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 40 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 16 mm

  • Kokonaispituus kutistettuna - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660714023

Sähkönumero

9797052

Toimittajan tuotenumero

609-2-H2W1

Tukkuerä

150

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

muu

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

40 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

16 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

75 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

4 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

12 mm

Breakout Boot 6 cores, Cable 16-40mm, Fingers 4-12mm