HELLERMANNTYTON - Asennuspuikko HGDC1-3 merkille - TJC1-3

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Johtimen halkaisija - 1.3...2.8 mm

  • Kaapelin halkaisija - 1.3...2.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660024856

Sähkönumero

6416137

Toimittajan tuotenumero

518-00113

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Materiaali:

ruostumaton teräs

Johtimen halkaisija:

1.3...2.8 mm

Kaapelin halkaisija:

1.3...2.8 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Teflon-pinnoitettu asennuspuikko HGDC1-3-johdinmerkeille.

Johdinmerkkien asennuspuikko
Silikonipinnoitettu asennuspuikko HGT-johdinmerkkien asennukseen

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan