HELLERMANNTYTON - Asennuspuikko HGDC2-5 merkille - TJC2-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - ripustus
Materiaali - ruostumaton teräs
Johtimen halkaisija - 2.25...5 mm
Kaapelin halkaisija - 2.25...5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660024870
Sähkönumero
6416138
Toimittajan tuotenumero
518-00125
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
ripustus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Johtimen halkaisija:
2.25...5 mm
Kaapelin halkaisija:
2.25...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Teflon-pinnoitettu asennuspuikko HGDC2-5-johdinmerkeille.
Johdinmerkkien asennuspuikko
Silikonipinnoitettu asennuspuikko HGT-johdinmerkkien asennukseen
Johdinmerkkien asennuspuikko
Silikonipinnoitettu asennuspuikko HGT-johdinmerkkien asennukseen
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


