HELLERMANNTYTON - Asennuspuikko HGDC4-9 merkille - TJC4-9

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Johtimen halkaisija - 4...9 mm

  • Kaapelin halkaisija - 4...9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660024894

Sähkönumero

6416139

Toimittajan tuotenumero

518-00149

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Materiaali:

ruostumaton teräs

Johtimen halkaisija:

4...9 mm

Kaapelin halkaisija:

4...9 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Teflon-pinnoitettu asennuspuikko HGDC4-9-johdinmerkeille.

Johdinmerkkien asennuspuikko
Silikonipinnoitettu asennuspuikko HGT-johdinmerkkien asennukseen

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan