HELLERMANNTYTON - Avattava johdinside (sis.5kpl) - SPEEDYTIE 13x750 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 13 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 752 mm
Materiaali - muovi
Väri - monivärinen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026253701
Sähkönumero
1372181
Toimittajan tuotenumero
115-00030
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
13 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
752 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
monivärinen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.9 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Avattava johdinside, SpeedyTie, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: - 40 °C...+ 85 °C
Minimi vetolujuus: 90 kg.
Johdinside voidaan avata ja käyttää uudestaan.
Patentoitu lukkorakenne on erittäin helppo käyttää. Avataan ja lukitaan yhdellä peukalon painalluksella.
Käytännöllinen apuväline mm. kaapeleiden ja putkien tilapäiseen sidontaan ja niputukseen.


