HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 10,0 KEVI 50m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
keltavihreä (kevi)Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176388
Sähkönumero
6014210
Toimittajan tuotenumero
172-02141
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
10 mm
Väri:
keltavihreä (kevi)
PVC-suojasukka, kelta-vihreä, sisähalkaisija 10,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


