HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 12,0 MUS 50m suojasukka

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Väri - musta

  • Lämmönkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660176432

Sähkönumero

6014012

Toimittajan tuotenumero

172-02146

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

12 mm

Väri:

musta

Lämmönkestävä:

kyllä

PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 12,0 mm



PVC-eristeletku yleiskäyttöön

  • Materiaali: PVC
  • -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)