Varastointi päättyy

HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 2,0 KEVI 100m suojasukka

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotväritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 2 mm

  • Väri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660176821

Sähkönumero

6014202

Toimittajan tuotenumero

172-02157

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

2 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

PVC-suojasukka, kelta-vihreä, sisähalkaisija 2,0 mm

PVC-eristeletku yleiskäyttöön

  • Materiaali: PVC
  • -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)