HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 2,0 MUS 100m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 2 mm
Väri - musta
Lämmönkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176814
Sähkönumero
6014002
Toimittajan tuotenumero
172-02156
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
2 mm
Väri:
musta
Lämmönkestävä:
kyllä
PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 2,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


