HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 25,0 MUS 50m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 25 mm
Väri - musta
Lämmönkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176890
Sähkönumero
6014025
Toimittajan tuotenumero
172-02163
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
25 mm
Väri:
musta
Lämmönkestävä:
kyllä
PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 25,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


