HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 5,0 KEVI 100m suojasukka


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 5 mm
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176265
Sähkönumero
6014205
Toimittajan tuotenumero
172-02129
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
5 mm
Väri:
keltavihreä (kevi)
PVC-suojasukka, kelta-vihreä, sisähalkaisija 5,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)