HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 5,0 KIR 100 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
5 mmVäri:
väritönTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 5 mm
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176258
Sähkönumero
6014305
Toimittajan tuotenumero
172-02128
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
5 mm
Väri:
väritön
PVC-suojasukka, kirkas, sisähalkaisija 5,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


