HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 5,0 MUS 100m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 5 mm
Väri - musta
Lämmönkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176272
Sähkönumero
6014005
Toimittajan tuotenumero
172-02130
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
5 mm
Väri:
musta
Lämmönkestävä:
kyllä
PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 5,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


