HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 5,0 SIN 100m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
5 mmVäri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 5 mm
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176838
Sähkönumero
6014105
Toimittajan tuotenumero
172-02158
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
5 mm
Väri:
sininen
PVC-suojasukka, sininen, sisähalkaisija 5,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


