Etusivu

HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 6,0 KIR 100 m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm

Väri:

väritön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 6 mm

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660176302

Sähkönumero

6014306

Toimittajan tuotenumero

172-02133

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

6 mm

Väri:

väritön

PVC-suojasukka, kirkas, sisähalkaisija 6,0 mm

PVC-eristeletku yleiskäyttöön

  • Materiaali: PVC
  • -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)