Etusivu
Varastointi päättyy

HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 7,0 MUS 100m suojasukka

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotväritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 7 mm

  • Väri - musta

  • Lämmönkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660176845

Sähkönumero

6014007

Toimittajan tuotenumero

172-02159

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

7 mm

Väri:

musta

Lämmönkestävä:

kyllä

PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 7,0 mm

PVC-eristeletku yleiskäyttöön

  • Materiaali: PVC
  • -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)