Etusivu

HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 8,0 KEVI 50m suojasukka

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 8 mm

  • Väri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660176340

Sähkönumero

6014208

Toimittajan tuotenumero

172-02137

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

8 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

PVC-suojasukka, kelta-vihreä, sisähalkaisija 8,0 mm

PVC-eristeletku yleiskäyttöön

  • Materiaali: PVC
  • -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)