HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 8,0 KIR 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
8 mmVäri:
väritönKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 8 mm
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176364
Sähkönumero
6014308
Toimittajan tuotenumero
172-02139
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
8 mm
Väri:
väritön
PVC-suojasukka, kirkas, sisähalkaisija 8,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


