Etusivu

HELLERMANNTYTON - Eristeletku vaalean punainen - PVC 2,0 VP 100 m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Väri:

vaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotväritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 2 mm

  • Väri - vaaleanpunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660199783

Sähkönumero

6014348

Toimittajan tuotenumero

172-02181

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

2 mm

Väri:

vaaleanpunainen

PVC-suojasukka, vaaleanpunainen (pinkki), sisähalkaisija 2,0 mm PVC-eristeletku yleiskäyttöön
Materiaali: PVC
Käyttölämpötila -65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)
Soveltuu toiminnallisen maadoitusjohtimen (FE) merkitsemiseen SFS-EN 60445 vaatimuksen mukaisesti