HELLERMANNTYTON - Eristeletku vaaleanpunainen - PVC 3,0 VP 100m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3 mmVäri:
vaaleanpunainenTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3 mm
Väri - vaaleanpunainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660586569
Sähkönumero
6014349
Toimittajan tuotenumero
172-02182
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
3 mm
Väri:
vaaleanpunainen
PVC-suojasukka, vaaleanpunainen (pinkki), sisähalkaisija 3,0 mm


