HELLERMANNTYTON - Eristeletku vaalenpunainen - PVC 4,0 VP 100 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
4 mmVäri:
vaaleanpunainenTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 4 mm
Väri - vaaleanpunainen
Lämmönkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660586934
Sähkönumero
6014350
Toimittajan tuotenumero
172-02183
Tukkuerä
1500
Sisähalkaisija:
4 mm
Väri:
vaaleanpunainen
Lämmönkestävä:
kyllä
PVC-suojasukka, vaaleanpunainen (pinkki), sisähalkaisija 4,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
Materiaali: PVC
Käyttölämpötila -65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
Materiaali: PVC
Käyttölämpötila -65 °C - +105 °C (+135 °C, lyhytaikaisesti)


