HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 15,0 KIR 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
15 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Väri:
väritönTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 15 mm
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660176500
Sähkönumero
6014315
Toimittajan tuotenumero
172-02151
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
15 mm
Väri:
väritön
PVC-suojasukka, kirkas, sisähalkaisija 15,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)


